詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AJ-25

品名 : 258x358x177mm/11.8L 折畳コンテナ(イエロー)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 CFC-TC301KY
容量(L) 11.8 外寸(mm) 258×358×177(H)
内寸(mm) 228×325×160(H) 折りたたみサイズ 258×358×48(H)mm
色 イエロー 材質 ポリプロピレン
重量 900g 等分布耐荷重 約5kg
積み重ね可能
ふた、タイトルシール付
使わないときは折りたたんで薄くできます。
小物の整理に便利です。
追加説明
カタログ価格

2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 15:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1837ページ

代替品

EA506AJ-21
バリエーション一覧
EA506AJ-21 258x358x177mm/11.8L 折畳コンテナ(ブルー)
EA506AJ-23 258x358x177mm/11.8L 折畳コンテナ(オレンジ)
EA506AJ-24 258x358x177mm/11.8L 折畳コンテナ(ピンク)
EA506AJ-25 258x358x177mm/11.8L 折畳コンテナ(イエロー)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA506AJ-21です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top