品番 : EA506AJ-24
品名 : 258x358x177mm/11.8L 折畳コンテナ(ピンク)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CFC-TC301KP |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 11.8 | 外寸(mm) | 258×358×177(H) |
| 内寸(mm) | 228×325×160(H) | 折りたたみサイズ | 258×358×48(H)mm |
| 色 | ピンク | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 900g | 等分布耐荷重 | 約5kg |
| 積み重ね可能 | |||
| ふた、タイトルシール付 | |||
| 使わないときは折りたたんで薄くできます。 | |||
| 小物の整理に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 15:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1837ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

