品番 : EA506AJ-22
品名 : 258x358x177mm/11.8L 折畳コンテナ(グリーン)
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CFC-TC301KG |
---|---|---|---|
容量(L) | 11.8 | 外寸(mm) | 258×358×177(H) |
内寸(mm) | 228×325×160(H) | 折りたたみサイズ | 258×358×48(H)mm |
色 | グリーン | 材質 | ポリプロピレン |
重量 | 900g | 等分布耐荷重 | 約5kg |
積み重ね可能 | |||
ふた、タイトルシール付 | |||
使わないときは折りたたんで薄くできます。 | |||
小物の整理に便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/18 01:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1888ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)