品番 : EA506AK-56
品名 : 388x266x200mm/15L 折畳コンテナ(取手付/維・茶)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 560380 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エコンバスケットオリコン#15 | 容量(L) | 15L |
| 外寸(mm) | 388×266×200(H) | 内寸(mm) | 362×226×178(H) |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量(g) | 771 |
| 積み重ね可能 | |||
| ハンドル付きで収納時はコンパクトに折りたためます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/09/18 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1521ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AK-56 388x266x200mm/15L 折畳コンテナ(取手付/維・茶) |
| EA506AK-57 514x360x256mm/36L 折畳コンテナ(取手付/維・茶) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995AD-163 : 880x690mm ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
