詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AK-57

品名 : 514x360x256mm/36L 折畳コンテナ(取手付/維・茶)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 560390
商品名 エコンバスケットオリコン#36 容量(L) 36L
外寸(mm) 514×360×256(H) 内寸(mm) 484×314×234(H)
サイズ(W×D×H)mm 514×360×256 重量(g) 1252
材質 PP 容量 36L
積み重ね可能
ハンドル付きで収納時はコンパクトに折りたためます。
追加説明
カタログ価格

4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/14 21:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1521ページ
バリエーション一覧
EA506AK-56 388x266x200mm/15L 折畳コンテナ(取手付/維・茶)
EA506AK-57 514x360x256mm/36L 折畳コンテナ(取手付/維・茶)
ウェブカタログ画像
※代表画像です
  • ※代表画像です
  • ※代表画像です
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top