品番 : EA506AP-5
品名 : 373x259x 58mm バット(導電性)
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 781927 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 導電バットL | 外寸(mm) | 373×259×58 |
| 材質 | 導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン | ||
| 静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/31 15:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0697ページ 1581ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AP-5 373x259x 58mm バット(導電性) |
| EA506AP-6 306x210x 55mm バット(導電性) |
| EA506AP-7 265x179x 51mm バット(導電性) |
ウェブカタログ画像
拡大
