詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AP-6

品名 : 306x210x 55mm バット(導電性)

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 781910
商品名 導電バットM 外寸(mm) 306×210×55
材質 導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/07 20:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0697ページ 1581ページ
バリエーション一覧
EA506AP-5 373x259x 58mm バット(導電性)
EA506AP-6 306x210x 55mm バット(導電性)
EA506AP-7 265x179x 51mm バット(導電性)
ウェブカタログ画像
  • ※1個入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top