品番 : EA506EB-101A
品名 : 39x 55x47mm パーツケーストレー(ESD/4個)
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適なパーツケーストレー
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 39×55×47 | 入数 | 4個 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| EA506EB-1用トレー | |||
| ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適 | |||
| ●ESD仕様…ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。 | |||
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 223 (2026/09/17 09:57現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0699ページ 1582ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506EB-1 : 338x261x 57mm パーツケース(ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
※4個入
