品番 : EA506EB-105
品名 : 79x109x24mm パーツケーストレー(ESD)
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適なパーツケーストレー
仕様
| サイズ | 外寸:79(W)×109(D)×24(H)mm 内寸:74(W)×104(D)×20(H)mm |
入数 | 1個 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| EA506EB-1、(旧)EA506EC-6用トレー | |||
| ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適 | |||
| 5つに仕切られています(仕切は取り外し不可) | |||
| ●ESD仕様…ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。 | |||
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 354 (2026/08/28 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0699ページ 1582ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506EB-1 : 338x261x 57mm パーツケース(ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
