品番 : EA506KB-1
品名 : 287x221x 78mm アタッシュケース(B5/クリアー)
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | アタッシェケースB5 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 外寸:287×221×78mm 内寸:278×204×55mm 蓋底:73(H)mm |
材質 | 本体・蓋・ハンドル:ポリプロピレン 止具:耐衝撃性コーポリマー |
| 重量 | 390g | ||
| 仕切なし | |||
| B5サイズが収納できます。 | |||
| 中身の見やすいクリアータイプ | |||
| ポリプロピレン(PP)の外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 101 (2026/10/06 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1550ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506KB-1 287x221x 78mm アタッシュケース(B5/クリアー) |
| EA506KB-2 330x260x 85mm アタッシュケース(A4/クリアー) |
ウェブカタログ画像
拡大
