詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506KB-2

品名 : 330x260x 85mm アタッシュケース(A4/クリアー)

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 アタッシェケースA4
サイズ(W×D×H) 外寸:330×260×85mm
内寸:320×234×60mm
蓋底:80(H)mm
材質 本体・蓋・ハンドル:ポリプロピレン
止具:耐衝撃性コーポリマー
重量 530g
仕切なし
A4サイズが収納できます。
中身の見やすいクリアータイプ
ポリプロピレン(PP)の外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/11/21 09:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1550ページ
バリエーション一覧
EA506KB-1 287x221x 78mm アタッシュケース(B5/クリアー)
EA506KB-2 330x260x 85mm アタッシュケース(A4/クリアー)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:330(W)×260(D)×85(H)mm\n内寸:320(W)×234(D)×60(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top