品番 : EA506L-35A
品名 : 390x740x 230mm 引出し式収納ケース
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MG-7423 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 390×740×230(H)mm | 引出内寸 | 295×685×175(H)mm |
| 耐荷重 | 引出1段あたり6kg | 重量 | 2.54kg |
| 積み重ね可能数 | 3段まで | 材質 | 本体:ポリプロピレン 金属レール:スチール |
| 入数 | 1個 | ||
| 押入れでの使用に最適な奥行740mmのロングチェスト | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付きで軽い力で開閉できます。 | |||
| 引出しは中身が見えるクリアタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2008ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506L-35A 390x740x 230mm 引出し式収納ケース |
| EA506L-35BA 390x740x 230mm 引出し式収納ケース(4個) |
| EA506L-36A 390x740x 300mm 引出し式収納ケース |
| EA506L-36BA 390x740x 300mm 引出し式収納ケース(3個) |
ウェブカタログ画像
拡大
