詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506L-36A

品名 : 390x740x 300mm 引出し式収納ケース

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MG-7430
サイズ 390×740×300(H)mm 引出内寸 295×685×245(H)mm
耐荷重 引出1段あたり6kg 重量 2.95kg
積み重ね可能数 3段まで 材質 本体:ポリプロピレン
金属レール:スチール
入数 1個
押入れでの使用に最適な奥行740mmのロングチェスト
積み重ね可能
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付きで軽い力で開閉できます。
引出しは中身が見えるクリアタイプ
追加説明
カタログ価格

5,720 (税抜)/ 6,292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/12 20:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2008ページ
バリエーション一覧
EA506L-35A 390x740x 230mm 引出し式収納ケース
EA506L-35BA 390x740x 230mm 引出し式収納ケース(4個)
EA506L-36A 390x740x 300mm 引出し式収納ケース
EA506L-36BA 390x740x 300mm 引出し式収納ケース(3個)
ウェブカタログ画像
  • 開閉がスムーズな金属レール付き
  • 外寸:390(W)×740(D)×300(H)mm\n引出内寸:295(W)×685(D)×245(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top