品番 : EA506L-4B
品名 : 590x388x324mm 収納ボックス(バックル付/クリアー/6個
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | NSK-450 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:388×590×324(H)mm 内寸:295×470×302(H)mm |
耐荷重 | 40kg |
| 重量 | 1760g(1個当り) | 材質 | 本体:ポリプロピレン フタ:ABS樹脂 |
| カラー | クリアー | 入数 | 6個 |
| 異なるサイズを組み合わせて積み重ねることができるので、省スペースで収納できます。 | |||
| バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/12 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1567ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506L-4 590x388x324mm 収納ボックス(バックル付/クリアー) |
| EA506L-4B 590x388x324mm 収納ボックス(バックル付/クリアー/6個 |
| EA506L-6 636x445x355mm 収納ボックス(バックル付/クリアー) |
| EA506L-6B 636x445x355mm 収納ボックス(バックル付/クリア/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※6個入り
