詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506L-6B

品名 : 636x445x355mm 収納ボックス(バックル付/クリア/4個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 NSK-700
サイズ 外寸:445×636×355(H)mm
内寸:345×510×333(H)mm
耐荷重 40kg
重量 2320g(1個当り) 材質 本体:ポリプロピレン
フタ:ABS樹脂
カラー クリアー 入数 4個
異なるサイズを組み合わせて積み重ねることができるので、省スペースで収納できます。
バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。
追加説明
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/16 07:33現在)

商品入数 4 販売単位 CS
カタログページ 1567ページ
バリエーション一覧
EA506L-4 590x388x324mm 収納ボックス(バックル付/クリアー)
EA506L-4B 590x388x324mm 収納ボックス(バックル付/クリアー/6個
EA506L-6 636x445x355mm 収納ボックス(バックル付/クリアー)
EA506L-6B 636x445x355mm 収納ボックス(バックル付/クリア/4個)
ウェブカタログ画像
※4個入り
  • ※4個入り
  • 内寸:345(W)×510(D)×333(H)mm\n外寸:445(W)×636(D)×355(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top