品番 : EA506L-51A
品名 : 550x410x 805mm 引出し式収納ケース(4段)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | COD-554 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 550×410×805(H)㎜ | 引出内寸 | 475×360×145(H)mm |
| 耐荷重 | 引出1段あたり:4㎏ | 重量 | 8.72㎏ |
| 段数 | 4段 | 収納の目安 | Yシャツ:8枚(引出1段あたり) セーター:4枚(引出1段あたり) バスタオル:4枚(引出1段あたり) |
| 材質 | 天板・フレーム・引出・前パネル・脚:ポリプロピレン レール:スチール |
カラー | ブラウン |
| モノトーンカラーがモダンな雰囲気の収納ケースです。 | |||
| 金属レールを使用しているので、引出しの開閉がスムーズにできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2007ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506L-51A 550x410x 805mm 引出し式収納ケース(4段) |
| EA506L-52A 550x410x 995mm 引出し式収納ケース(5段) |
