詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506L-52A

品名 : 550x410x 995mm 引出し式収納ケース(5段)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 COD-555
サイズ 550×410×995(H)㎜ 引出内寸 475×360×145(H)mm
耐荷重 引出1段当たり:4㎏ 重量 10.73㎏
段数 5段 収納の目安 Yシャツ:8枚(引出1段あたり)
セーター:4枚(引出1段あたり)
バスタオル:4枚(引出1段あたり)
材質 天板・フレーム・引出・前パネル・脚:ポリプロピレン
レール:スチール
カラー ブラウン
モノトーンカラーがモダンな雰囲気の収納ケースです。
金属レールを使用しているので、引出しの開閉がスムーズにできます。
追加説明
カタログ価格

14,300 (税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 22:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2007ページ
バリエーション一覧
EA506L-51A 550x410x 805mm 引出し式収納ケース(4段)
EA506L-52A 550x410x 995mm 引出し式収納ケース(5段)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top