詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506L-62

品名 : 390x530x 300mm 引出し式収納ケース

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MG-5330
サイズ 390×530×300(H)mm 引き出し内寸 295×475×245(H)mm
耐荷重 引出1段あたり4kg 重量 2.3kg
積み重ね可能数 3段まで 材質 本体・引出:ポリプロピレン
金属レール:スチール
入数 1個
クローゼットでの使用に最適なロングチェスト
積み重ね可能
スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール
軽い力で開閉できます。
引き出しは中身が見えるクリアタイプ
追加説明
カタログ価格

4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 08:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2008ページ
バリエーション一覧
EA506L-61 390x530x 230mm 引出し式収納ケース
EA506L-62 390x530x 300mm 引出し式収納ケース
EA506L-66 390x530x 230mm 引出し式収納ケース(4個)
EA506L-67 390x530x 300mm 引出し式収納ケース(3個)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:390(W)×530(D)×300(H)mm\n引出内寸:295(W)×475(D)×245(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top