品番 : EA506L-67
品名 : 390x530x 300mm 引出し式収納ケース(3個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MG-5330 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 390×530×300(H)mm | 引き出し内寸 | 295×475×245(H)mm |
| 耐荷重 | 引出1段あたり4kg | 重量 | 2.3kg |
| 積み重ね可能数 | 3段まで | 材質 | 本体・引出:ポリプロピレン 金属レール:スチール |
| 入数 | 3個 | ||
| クローゼットでの使用に最適なロングチェスト | |||
| 積み重ね可能 | |||
| スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール | |||
| 軽い力で開閉できます。 | |||
| 引き出しは中身が見えるクリアタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2008ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506L-61 390x530x 230mm 引出し式収納ケース |
| EA506L-62 390x530x 300mm 引出し式収納ケース |
| EA506L-66 390x530x 230mm 引出し式収納ケース(4個) |
| EA506L-67 390x530x 300mm 引出し式収納ケース(3個) |
ウェブカタログ画像
拡大
