品番 : EA506L-91
品名 : 309x380x 590mm 引出し式収納ケース(3段)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | NSS-323 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 309×380×590(H)mm | 引出内寸 | 233×328×158(H)㎜ |
| 耐荷重 | 天板:2kg 引出1段あたり:4kg |
材質 | 天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン パイプ:塩化ビニル被覆鋼管 |
| 段数 | 3段 | 収納の目安 | Tシャツ:8枚(引出1段あたり) バスタオル:2枚(引出1段あたり) |
| 重量 | 2350g | カラー | ホワイト/クリア |
| 工具不要で、簡単に組み立てができます。 | |||
| 一体型フレームでぐらつきません。 | |||
| 引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。 | |||
| クローゼットやランドリーのすき間を有効活用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/07 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2006ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506L-91 309x380x 590mm 引出し式収納ケース(3段) |
| EA506L-92 309x380x 778mm 引出し式収納ケース(4段) |
| EA506L-93 309x380x 963mm 引出し式収納ケース(5段) |
ウェブカタログ画像
拡大
