詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506L-93

品名 : 309x380x 963mm 引出し式収納ケース(5段)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 NSS-325
サイズ 309×380×963(H)mm 引出内寸 233×328×158(H)㎜
耐荷重 天板:2kg
引出1段あたり:4kg 
材質 天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン
パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
段数 5段 収納の目安 Tシャツ:8枚(引出1段あたり)
バスタオル:2枚(引出1段あたり)
重量 3710g カラー ホワイト/クリア
工具不要で、簡単に組み立てができます。
一体型フレームでぐらつきません。
引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。
クローゼットやランドリーのすき間を有効活用できます。
追加説明
カタログ価格

5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/07 21:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2006ページ
バリエーション一覧
EA506L-91 309x380x 590mm 引出し式収納ケース(3段)
EA506L-92 309x380x 778mm 引出し式収納ケース(4段)
EA506L-93 309x380x 963mm 引出し式収納ケース(5段)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top