詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LA-12C

品名 : 447x295x162mm 収納ケース(バックル付/クリアー)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MBR-13R
サイズ 外寸:447×295×162(H)mm
内寸:366×240×135(H)mm
容量 12.1L
耐荷重 1個あたり:12kg
積み重ね時:60kg
重量 1.1kg
材質 本体・バックル:ポリプロピレン
密閉材:スチレン系エラストマー
カラー 本体:クリア
バックル:チャコールグレー
入数 1個
積み重ね可能
ふたのフレーム部分にスチレン系エラストマーを使用し、密閉性に優れています。
荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。
旧モデル(EA506LA-12B、EA506LA-12BA)とスタッキング可能
追加説明
カタログ価格

1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/14 10:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1567ページ
バリエーション一覧
EA506LA-12C 447x295x162mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
EA506LA-12CA 447x295x162mm 収納ケース(バックル付/クリア/10個)
EA506LA-19C 447x295x258mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
EA506LA-19CA 447x295x258mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
EA506LA-21C 525x381x187mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
EA506LA-21CA 525x381x187mm 収納ケース(バックル付/クリア/5個)
EA506LA-43C 579x386x325mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
EA506LA-43CA 579x386x325mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top