品番 : EA506LA-43CA
品名 : 579x386x325mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MBR-45R |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:579×386×325(H)mm 内寸:476×318×299(H)mm |
容量 | 43.4L |
| 耐荷重 | 1個あたり:40kg 積み重ね時:130kg |
重量 | 2.5kg(1個) |
| 材質 | 本体・バックル:ポリプロピレン 密閉材:スチレン系エラストマー |
カラー | 本体:クリア バックル:チャコールグレー |
| 入数 | 3個 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| ふたのフレーム部分にスチレン系エラストマーを使用し、密閉性に優れています。 | |||
| 荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。 | |||
| 旧モデル(EA506LA-43B、EA506LA-43BA)とスタッキング可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,920 円(税抜)/ 10,912 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/01 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1567ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※3個入り
