品番 : EA506LD-102BA
品名 : [EA506LD-3A,3BA,4A,4BA用]フタ(クリアー/10個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | C-4.5R |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 342×204×28 | 重量(g) | 158 |
| 材質 | ポリプロピレン | カラー | クリア |
| 入数 | 10個 | 適合本体 | EA506LD-3A、-3BA、-4A、-4BA用 |
| 本体は別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/04 05:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | CS | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506LD-3A : 334x200x100mm 収納ボックス(クリアー) |
| 本体 | EA506LD-3BA : 334x200x100mm 収納ボックス(クリアー/10個) |
| 本体 | EA506LD-4A : 334x200x158mm 収納ボックス(クリアー) |
| 本体 | EA506LD-4BA : 334x200x158mm 収納ボックス(クリアー/6個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10個
