品番 : EA506LD-4A
品名 : 334x200x158mm 収納ボックス(クリアー)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | B-6.6R |
|---|---|---|---|
| 容量 | 6.3L | サイズ | 外寸:334×200×158(H)mm 内寸:274×154×150(H)mm |
| 重量 | 410g | 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア | 入数 | 1個 |
| 収納用品として多目的に活用できるボックスコンテナ | |||
| 内部の確認が容易なクリア仕様 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| フタは別売りです。 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 旧モデル(EA506LD-4/-4B)と互換性あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/13 19:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1578ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506LD-102A : [EA506LD-3A,-3BA,-4A,-4BA用] フタ(クリアー) |
| オプション | EA506LD-102BA : [EA506LD-3A,3BA,4A,4BA用]フタ(クリアー/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
