詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LD-5A

品名 : 439x287x146mm 収納ボックス(クリアー)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 B-13R
容量 12.1L サイズ 外寸:439×287×146(H)mm
内寸:366×240×135(H)mm
入数 1個 材質 ポリプロピレン
カラー クリア 重量 668g
クリア仕様の為、内部の確認が容易。様々な物の収納にお使いいただけます。
積み重ね可能
フタは別売りです。
旧モデル(EA506LD-5/-5B)と互換性あり。
追加説明
カタログ価格

940 (税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/10/19 08:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1632ページ
バリエーション一覧
EA506LD-1A 189x156x 84mm 収納ボックス(クリアー)
EA506LD-1BA 189x156x 84mm 収納ボックス(クリアー/10個)
EA506LD-2A 189x156x120mm 収納ボックス(クリアー)
EA506LD-2BA 189x156x120mm 収納ボックス(クリアー/6個)
EA506LD-3A 334x200x100mm 収納ボックス(クリアー)
EA506LD-3BA 334x200x100mm 収納ボックス(クリアー/10個)
EA506LD-4A 334x200x158mm 収納ボックス(クリアー)
EA506LD-4BA 334x200x158mm 収納ボックス(クリアー/6個)
EA506LD-5A 439x287x146mm 収納ボックス(クリアー)
EA506LD-5BA 439x287x146mm 収納ボックス(クリアー/5個)
EA506LD-21BA 189x156x 84mm 収納ボックス(ブルー)
EA506LD-21A 189x156x 84mm 収納ボックス(ブルー/10個)
EA506LD-22BB 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー)
EA506LD-22AA 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー/6個)
EA506LD-23BA 334x200x100mm 収納ボックス(ブルー)
EA506LD-23A 334x200x100mm 収納ボックス(ブルー/10個)
EA506LD-24BA 334x200x158mm 収納ボックス(ブルー)
EA506LD-24A 334x200x158mm 収納ボックス(ブルー/6個)
EA506LD-25BA 439x287x146mm 収納ボックス(ブルー)
EA506LD-25A 439x287x146mm 収納ボックス(ブルー/5個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA506LD-1A(クリアー)とEA506LD-21BA(ブルー)です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top