詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LD-2A

品名 : 189x156x120mm 収納ボックス(クリアー)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 B-2.3R
容量 2.1L サイズ 外寸:189×156×120(H)mm
内寸:154×118×116(H)mm
重量 200g 材質 ポリプロピレン
カラー クリア 入数 1個
収納用品として多目的に活用できるボックスコンテナ
内部の確認が容易なクリア仕様
積み重ね可能
フタは別売りです。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
旧モデル(EA506LD-2/-2B)と互換性あり
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/07/29 19:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1578ページ
バリエーション一覧
EA506LD-1A 189x156x 84mm 収納ボックス(クリアー)
EA506LD-1BA 189x156x 84mm 収納ボックス(クリアー/10個)
EA506LD-2A 189x156x120mm 収納ボックス(クリアー)
EA506LD-2BA 189x156x120mm 収納ボックス(クリアー/6個)
EA506LD-3A 334x200x100mm 収納ボックス(クリアー)
EA506LD-3BA 334x200x100mm 収納ボックス(クリアー/10個)
EA506LD-4A 334x200x158mm 収納ボックス(クリアー)
EA506LD-4BA 334x200x158mm 収納ボックス(クリアー/6個)
EA506LD-5A 439x287x146mm 収納ボックス(クリアー)
EA506LD-5BA 439x287x146mm 収納ボックス(クリアー/5個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top