詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LD-23BA

品名 : 334x200x100mm 収納ボックス(ブルー)

収納用品として多目的に活用できるボックスコンテナです

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 B-4.5R
容量 3.9L サイズ 外寸:334(W)×200(D)×100(H)mm
内寸:276(W)×152(D)×93(H)mm
入数 1個 材質 ポリプロピレン
カラー ブルー 重量 300g
暮らしの様々な物の収納にお使いいただけます。
積み重ね可能
フタは別売りです。
旧モデル(EA506LD-23B/-23)と互換性あり。
追加説明
カタログ価格

575 (税抜)/ 633 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/05/04 05:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1578ページ
バリエーション一覧
EA506LD-21A 189x156x 84mm 収納ボックス(ブルー/10個)
EA506LD-21BA 189x156x 84mm 収納ボックス(ブルー)
EA506LD-22AC 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー/6個)
EA506LD-22B 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー)
EA506LD-22BC 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー)
EA506LD-23A 334x200x100mm 収納ボックス(ブルー/10個)
EA506LD-23BA 334x200x100mm 収納ボックス(ブルー)
EA506LD-24A 334x200x158mm 収納ボックス(ブルー/6個)
EA506LD-24BA 334x200x158mm 収納ボックス(ブルー)
EA506LD-25A 439x287x146mm 収納ボックス(ブルー/5個)
EA506LD-25BA 439x287x146mm 収納ボックス(ブルー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top