詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LD-111B

品名 : [EA506LD-23,23B,24,24B用] フタ(ブルー/10個

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 C-4.5
サイズ(mm) 342×204×28(H) カラー ブルー
材質 ポリプロピレン 入数 10個
適合本体 EA506LD-23、-23B、-24、-24B用
追加説明
カタログ価格

3,010 (税抜)/ 3,311 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/19 23:35現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1632ページ
バリエーション一覧
EA506LD-101 [EA506LD-1,1B,2,2B用] フタ(クリアー)
EA506LD-101B [EA506LD-1,1B,2,2B用] フタ(クリアー/10個)
EA506LD-102 [EA506LD-3,3B,4,4B用] フタ(クリアー)
EA506LD-102B [EA506LD-3,3B,4,4B用] フタ(クリアー/10個)
EA506LD-103 [EA506LD-5,5B用] フタ(クリアー)
EA506LD-103B [EA506LD-5,5B用] フタ(クリアー/10個)
EA506LD-110 [EA506LD-21,21B,22,22B用] フタ(ブルー)
EA506LD-110B [EA506LD-21,21B,22,22B用] フタ(ブルー/10個
EA506LD-111 [EA506LD-23,23B,24,24B用] フタ(ブルー)
EA506LD-111B [EA506LD-23,23B,24,24B用] フタ(ブルー/10個
EA506LD-112 [EA506LD-25,25B用] フタ(ブルー)
EA506LD-112B [EA506LD-25,25B用] フタ(ブルー/10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top