品番 : EA506LD-112B
品名 : [EA506LD-25A,25BA用] フタ(ブルー/10個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | C-13 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 446×291×36(H) | カラー | ブルー |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 10個 |
| 適合本体 | EA506LD-25A、-25BA用 | ||
| 本体は別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/24 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1578ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506LD-25A : 439x287x146mm 収納ボックス(ブルー/5個) |
| 本体 | EA506LD-25BA : 439x287x146mm 収納ボックス(ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10個
