品番 : EA506LD-111
品名 : [EA506LD-23A,23BA,24A,24BA用] フタ(ブルー)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | C-4.5 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 342×204×28(H) | カラー | ブルー |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 1個 |
| 適合本体 | EA506LD-23A、-23BA、-24A、-24BA用 | ||
| 本体は別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/04 05:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1578ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506LD-23A : 334x200x100mm 収納ボックス(ブルー/10個) |
| 本体 | EA506LD-23BA : 334x200x100mm 収納ボックス(ブルー) |
| 本体 | EA506LD-24A : 334x200x158mm 収納ボックス(ブルー/6個) |
| 本体 | EA506LD-24BA : 334x200x158mm 収納ボックス(ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
