詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LD-110

品名 : [EA506LD-21BA,22B,22BC用] フタ(ブルー)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 C-1.5
サイズ(mm) 196×162×28(H) カラー ブルー
材質 ポリプロピレン 入数 1個
適合本体 EA506LD-21A、-21BA、-22AC、-22B、-22BC用
本体は別売りです。
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/19 15:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1578ページ
バリエーション一覧
EA506LD-110 [EA506LD-21BA,22B,22BC用] フタ(ブルー)
EA506LD-110B [EA506LD-21BA,22B,22BC用]フタ(ブルー/10個)
EA506LD-111 [EA506LD-23A,23BA,24A,24BA用] フタ(ブルー)
EA506LD-111B [EA506LD-23A,24A用] フタ(ブルー/10個)
EA506LD-112 [EA506LD-25A,25BA用] フタ(ブルー)
EA506LD-112B [EA506LD-25A,25BA用] フタ(ブルー/10個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top