品番 : EA506LD-22BC
品名 : 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | B-2.3R |
|---|---|---|---|
| 容量 | 2.1L | サイズ | 外寸:189×156×120(H)mm 内寸:154×118×116(H)mm |
| 重量 | 200g | 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | ブルー | 入数 | 1個 |
| 収納用品として多目的に活用できるボックスコンテナ | |||
| 積み重ね可能 | |||
| フタは別売りです。 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 旧モデル(EA506LD-22B/-22)と互換性あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/29 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506LD-110 : [EA506LD-21A,21BA,22AC,22BC用] フタ(ブルー |
| オプション | EA506LD-110A : [EA506LD-21A,21BA,22AC,22BC用]フタ(ブルー) |
| オプション | EA506LD-110B : [EA506LD-21A,22AC用]フタ(ブルー/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
