品番 : EA506LD-24B
品名 : 334x198x158mm 収納ボックス(ブルー)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | B-6.6 |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | カラー | ブルー |
サイズ | 外寸:334×198×158(H)mm 内寸:274×154×150(H)mm |
容量 | 6.3L |
重量 | 430g | 入数 | 1個 |
積み重ね可能。 | |||
収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるボックスです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/04 12:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1650ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA506LD-111 : [EA506LD-23,23B,24,24B用] フタ(ブルー) |
オプション | EA506LD-111B : [EA506LD-23,23B,24,24B用] フタ(ブルー/10個 |
拡大