詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LE-51

品名 : 306x216x 30mm 収納ボックス用ふた

カタログ訂正

25/01/20 画像間違い (エスコ取り扱い品はバックルがついていません) (No.56 9043)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 700455
商品名 エコンボックス#4フタ サイズ(W×D×H)mm 306×216×30mm
重量(g) 155 材質 ポリプロピレン
ライトブルー
EA506LE-4用ふた
追加説明
カタログ価格

750 (税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/02/02 12:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1571ページ
バリエーション一覧
EA506LE-51 306x216x 30mm 収納ボックス用ふた
EA506LE-52 365x252x 33mm 収納ボックス用ふた
EA506LE-53 445x305x 35mm 収納ボックス用ふた
EA506LE-54 518x362x 41mm 収納ボックス用ふた
EA506LE-55 624x443x 41mm 収納ボックス用ふた
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top