詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LE-53

品名 : 445x305x 35mm 収納ボックス用ふた

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 701357
商品名 エコンボックス#13フタ サイズ(W×D×H)mm 445×305×35mm
重量(g) 318 材質 ポリプロピレン
ライトブルー
EA506LE-6用ふた
追加説明
カタログ価格

1,330 (税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/05/04 05:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1571ページ
バリエーション一覧
EA506LE-51 306x216x 30mm 収納ボックス用ふた
EA506LE-52 365x252x 33mm 収納ボックス用ふた
EA506LE-53 445x305x 35mm 収納ボックス用ふた
EA506LE-54 518x362x 41mm 収納ボックス用ふた
EA506LE-55 624x443x 41mm 収納ボックス用ふた
ウェブカタログ画像
※画像はEA506LE-51です。
  • ※画像はEA506LE-51です。
  • ※現物にバックルはついていません

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top