品番 : EA506LE-6
品名 : 436x296x140mm/12.9L 収納ボックス
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 201377 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エコンボックス#13 | 容量 | 12.9L |
| 外寸(mm) | 436×296×140(H) | 色 | ライトブルー |
| 材質 | ポリプロピレン | 内寸(mm) | 386×256×135 |
| 有効内寸 | 375×245×128mm | 重量(g) | 675 |
| 軽量タイプの汎用ボックスです。 | |||
| 4辺に持ち手が設置されており、どこからでも持ち易い設計です。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/05/04 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506LE-53 : 445x305x 35mm 収納ボックス用ふた |
ウェブカタログ画像
拡大
