品番 : EA506LE-9
品名 : 508x352x260mm/34.7L 収納ボックス
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 203553 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エコンボックス#35 | 容量 | 34.7L |
| 外寸(mm) | 508×352×260(H) | 色 | ライトブルー |
| 材質 | ポリプロピレン | 内寸(mm) | 454×310×255 |
| 有効内寸 | 442×298×245mm | 重量(g) | 1320 |
| 軽量タイプの汎用ボックスです。 | |||
| 4辺に持ち手が設置されており、どこからでも持ち易い設計です。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/07/26 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506LE-54 : 518x362x 41mm 収納ボックス用ふた |
ウェブカタログ画像
拡大
