詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LE-5

品名 : 356x243x120mm/ 7.1L 収納ボックス

積み重ね可能

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200789
商品名 エコンボックス#7 容量 7.1L
外寸(mm) 356×243×120(H) ライトブルー
材質 ポリプロピレン 内寸(mm) 310×207×115
有効内寸 299×196×108mm 重量(g) 438
軽量タイプの汎用ボックスです。
4辺に持ち手が設置されており、どこからでも持ち易い設計です。
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2025/08/24 14:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1625ページ
バリエーション一覧
EA506LE-1 170x112x 80mm/ 0.9L 収納ボックス
EA506LE-2 209x139x 90mm/ 1.6L 収納ボックス
EA506LE-3 245x167x100mm/ 2.6L 収納ボックス
EA506LE-4 298x207x100mm/ 4.1L 収納ボックス
EA506LE-5 356x243x120mm/ 7.1L 収納ボックス
EA506LE-6 436x296x140mm/12.9L 収納ボックス
EA506LE-7 508x352x120mm/15.7L 収納ボックス
EA506LE-8 508x352x175mm/23.2L 収納ボックス
EA506LE-9 508x352x260mm/34.7L 収納ボックス
EA506LE-10 614x432x215mm/43.6L 収納ボックス
EA506LE-11 614x432x315mm/64.3L 収納ボックス
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top