品番 : EA506LE-11
品名 : 614x432x315mm/64.3L 収納ボックス
積み重ね可能
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 206403 |
---|---|---|---|
商品名 | エコンボックス#64 | 容量 | 64.3L |
外寸(mm) | 614×432×315(H) | 色 | ライトブルー |
材質 | ポリプロピレン | 内寸(mm) | 556×386×309 |
有効内寸 | 541×371×300mm | 重量(g) | 2030 |
軽量タイプの汎用ボックスです。 | |||
4辺に持ち手が設置されており、どこからでも持ち易い設計です。 | |||
積み重ね可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,580 円(税抜)/ 6,138 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/19 20:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1625ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA506LE-55 : 624x443x 41mm 収納ボックス用ふた |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)