品番 : EA506LE-8
品名 : 508x352x175mm/23.2L 収納ボックス
積み重ね可能
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 202371 |
---|---|---|---|
商品名 | エコンボックス#23 | 容量 | 23.2L |
外寸(mm) | 508×352×175(H) | 色 | ライトブルー |
材質 | ポリプロピレン | 内寸(mm) | 454×310×170 |
有効内寸 | 442×298×160mm | 重量(g) | 970 |
軽量タイプの汎用ボックスです。 | |||
4辺に持ち手が設置されており、どこからでも持ち易い設計です。 | |||
積み重ね可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/18 22:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1625ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA506LE-54 : 518x362x 41mm 収納ボックス用ふた |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)