詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506MB-1A

品名 : 160x210x100mm/1.5L バックル付収納ケース

仕様

メーカー 天馬(TENMA) 商品名 ロックス 200S
サイズ 内寸:123(W)×158(D)×80(H)mm
外寸:160(W)×210(D)×100(H)mm
耐荷重 2kg
重量 200g 材質 ポリプロピレン
入数 1個 カラー クリア
文房具や化粧品などの小物の整理に最適
肉厚のボディーに頑強なリブ構造より耐久性があります。
外れにくいアップロック式を採用で、移動時や持ち上げる時でも安心です。
中身が一目で分かるクリアタイプ
積み重ね可能(最大3段)
追加説明
カタログ価格

895 (税抜)/ 985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/12 17:01現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA506MB-1A 160x210x100mm/1.5L バックル付収納ケース
EA506MB-1BB 160x210x100mm/1.5L バックル付収納ケース(12個)
EA506MB-2A 200x350x110mm/ 4L バックル付収納ケース
EA506MB-2BB 200x350x110mm/ 4L バックル付収納ケース(12個)
EA506MB-3A 200x350x180mm/ 7L バックル付収納ケース
EA506MB-3BB 200x350x180mm/ 7L バックル付収納ケース(12個)
ウェブカタログ画像
  • 積み重ね可能(最大3段)
  • 外れにくいアップロック式を採用で、移動時や持ち上げる時でも安心です。
  • 中身が一目で分かるクリアタイプ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top