品番 : EA506MB-1BB
品名 : 160x210x100mm/1.5L バックル付収納ケース(12個)
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | ロックス 200S |
|---|---|---|---|
| サイズ | 内寸:123(W)×158(D)×80(H)mm 外寸:160(W)×210(D)×100(H)mm |
耐荷重 | 2kg |
| 重量 | 200g(1個当たり) | 材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 12個 | カラー | クリア |
| 文房具や化粧品などの小物の整理に最適 | |||
| 肉厚のボディーに頑強なリブ構造より耐久性があります。 | |||
| 外れにくいアップロック式を採用で、移動時や持ち上げる時でも安心です。 | |||
| 中身が一目で分かるクリアタイプ | |||
| 積み重ね可能(最大3段) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/27 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※12個入り
