品番 : EA506MB-1BA
品名 : 160x210x100mm/1.5L バックル付収納ケース(12個)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | ロックス 200S |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:123×158×80 外寸:160×210X100 |
重量(1個) | 200g |
| 入数 | 12個 | 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア | 耐荷重 | 2kg |
| 最大積み重ね段数 | 3段 | ||
| 大人気の頑丈収納ボックス<ロックスシリーズ>から小物収納に特化したサイズが登場。 | |||
| ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。 | |||
| オールクリアタイプなので、収納したものがひと目で分かります。 | |||
| ケース1つ1つを積み重ねてお使い頂けます。重ねることで収納効率もアップします。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 文房具や化粧品などの日用品の整理におすすめです。 | |||
| ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。(リブ構造とは表面に縦上の凸部を加え、補強を施す構造のことです) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,210 円(税抜)/ 9,031 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/26 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1568ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※入数12個
