詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506MB-2

品名 : 200x350x110mm/ 4L バックル付収納ケース

積み重ね可能

仕様

メーカー 天馬(TENMA) 商品名 ロックス 300S
サイズ(W×D×H)mm 内寸:157×281×94
外寸:200×350×110
重量(1個) 420g
入数 1個 材質 ポリプロピレン
カラー クリア 耐荷重 5kg
最大積み重ね段数 3段
大人気の頑丈収納ボックス<ロックスシリーズ>から小物収納に特化したサイズが登場。
文房具や化粧品などの日用品の整理におすすめです。
ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。(リブ構造とは表面に縦上の凸部を加え、補強を施す構造のことです)
ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。
オールクリアタイプなので、収納したものがひと目で分かります。
ケース1つ1つを積み重ねてお使い頂けます。重ねることで収納効率もアップします。
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/09/26 02:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1621ページ
バリエーション一覧
EA506MB-1 160x210x100mm/1.5L バックル付収納ケース
EA506MB-2 200x350x110mm/ 4L バックル付収納ケース
EA506MB-3 200x350x180mm/ 7L バックル付収納ケース
EA506MB-1BA 160x210x100mm/1.5L バックル付収納ケース(12個)
EA506MB-2BA 200x350x110mm/ 4L バックル付収納ケース(12個)
EA506MB-3BA 200x350x180mm/ 7L バックル付収納ケース(12個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top