詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506MB-7BA

品名 : 390x530x165mm/22L バックル付収納ケース(8個)

積み重ね可能

仕様

メーカー 天馬(TENMA) 商品名 ロックス 530S
外寸(mm) 390×530×165 内寸(mm) 332×444×142
有効内寸(mm) 308×421×142 重量(1個) 1.6kg
材質 ポリプロピレン 入数 8個
容量 約22L 収納の目安 Yシャツが10枚
積み重ね使用 3段まで 耐荷重 約20kg
カラー クリア
積み重ね可能
耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。
肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント!
中身が一目で分かるクリアタイプ。
クローゼットの収納におすすめです。
移動に便利なキャスター対応
別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。※キャスターは4個取り付け可能です。
外れにくいアップロック式
バンドがかけられる溝付き
頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

25,500 (税抜)/ 28,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/10 18:59現在)

商品入数 8 販売単位 St
カタログページ 1568ページ
バリエーション一覧
EA506MB-7 390x530x165mm/22L バックル付収納ケース
EA506MB-7BA 390x530x165mm/22L バックル付収納ケース(8個)
EA506MB-8 390x530x243mm/33L バックル付収納ケース
EA506MB-8BA 390x530x243mm/33L バックル付収納ケース(6個)
EA506MB-9 390x530x320mm/46L バックル付収納ケース
EA506MB-9BA 390x530x320mm/46L バックル付収納ケース(4個)
ウェブカタログ画像
入数8個
  • 入数8個
  • 別売のキャスターを取付ける事で移動が便利になります。
  • 【A:凸部分含まない】\n幅30.8×奥行42.1×高さ14.2cm\n【B:凸部分含む】\n幅33.2×奥行44.4×高さ14.2cm
  • 入数8個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top