詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506MB-9

品名 : 390x530x320mm/46L バックル付収納ケース

積み重ね可能

仕様

メーカー 天馬(TENMA) 商品名 ロックス 530L
サイズ(W×D×H)mm 内寸:302×416×275(キャスター差込み凸部含まず)
内寸:327×441×296(キャスター差込み凸部含む)
外寸:390×530×320
重量(1個) 2kg
材質 ポリプロピレン 入数 1個
容量 約46L 収納の目安 Yシャツが20枚
積み重ね使用 3段まで 耐荷重 約40kg
カラー クリア
積み重ね可能
耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。
肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント!
中身が一目で分かるクリアタイプ。
クローゼットの収納におすすめです。
移動に便利なキャスター対応
別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。※キャスターは4個取り付け可能です。
外れにくいアップロック式
バンドがかけられる溝付き
頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

3,860 (税抜)/ 4,246 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/08/14 20:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1621ページ
バリエーション一覧
EA506MB-7 390x530x165mm/22L バックル付収納ケース
EA506MB-7BA 390x530x165mm/22L バックル付収納ケース(8個)
EA506MB-8 390x530x243mm/33L バックル付収納ケース
EA506MB-8BA 390x530x243mm/33L バックル付収納ケース(6個)
EA506MB-9 390x530x320mm/46L バックル付収納ケース
EA506MB-9BA 390x530x320mm/46L バックル付収納ケース(4個)
ウェブカタログ画像
  • 別売のキャスターを取付ける事で移動が便利になります。
  • 【A:凸部分含まない】\n幅30.2×奥行41.6×高さ27.5cm\n【B:凸部分含む】\n幅32.7×奥行44.1×高さ29.6cm
  • 入数1個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top