品番 : EA506MF-1
品名 : 360x270x210mm/11L 収納ケース
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | プロフィックス フリーボックス10 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:300×200×170 外寸:360×270×210 |
重量(g) | 800 |
| 入数 | 1個 | 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | ホワイト | 耐荷重 | 4.5kg |
| 容量 | 11L | 収納の目安 | 塗料スプレー缶が11本 |
| 最大積み重ね段数 | 3段 | ||
| 持ち運びに便利なハンドルが付いた収納ボックスです。 | |||
| 様々な物を自由に収納できます。 | |||
| 移動に便利なコロ付きです。 | |||
| 押入れやクローゼットから取り出したり、持ち運んだりしやすいのが特徴です。 | |||
| フタは片側開きで、写真の角度までくるとピタっと止まります。フタを開けた状態で収納物の出し入れができるのでとても便利です。 | |||
| 底部にコロが付いているので、掃除や模様替えの時の移動がラクにできて便利です。また、コロの向きを変えることもできるのも嬉しいポイントです。 | |||
| オールクリアタイプなので、収納したものがひと目で分かります。 | |||
| 同サイズで積み重ねが可能。フタの四隅に溝があるので、積み重ねてもぐらつきにくい構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/07 16:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1568ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
