詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506MF-2

品名 : 420x10x250mm/20L 収納ケース

積み重ね可能

仕様

メーカー 天馬(TENMA) 商品名 プロフィックス フリーボックス20
サイズ(W×D×H)mm 内寸:345×230×210
外寸:420×310×250
重量(g) 1100
入数 1個 材質 ポリプロピレン
カラー ホワイト 耐荷重 4.5kg
容量 20L 収納の目安 500ml缶が8本
最大積み重ね段数 3段
持ち運びに便利なハンドルが付いた収納ボックスです。
様々な物を自由に収納できます。
移動に便利なコロ付きです。
押入れやクローゼットから取り出したり、持ち運んだりしやすいのが特徴です。
フタは片側開きで、写真の角度までくるとピタっと止まります。フタを開けた状態で収納物の出し入れができるのでとても便利です。
底部にコロが付いているので、掃除や模様替えの時の移動がラクにできて便利です。また、コロの向きを変えることもできるのも嬉しいポイントです。
オールクリアタイプなので、収納したものがひと目で分かります。
同サイズで積み重ねが可能。フタの四隅に溝があるので、積み重ねてもぐらつきにくい構造です。
追加説明
カタログ価格

2,370 (税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/16 11:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1568ページ
バリエーション一覧
EA506MF-1 360x270x210mm/11L 収納ケース
EA506MF-2 420x10x250mm/20L 収納ケース
EA506MF-3 500x360x290mm/35L 収納ケース
EA506MF-4 580x420x340mm/55L 収納ケース
EA506MF-1BA 360x270x210mm/11L 収納ケース(10個)
EA506MF-2BA 420x310x250mm/20L 収納ケース(8個)
EA506MF-3BA 500x360x290mm/35L 収納ケース(8個)
EA506MF-4BA 580x420x340mm/55L 収納ケース(6個)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top