詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508-0

品名 : 280x190mm 工具袋(長物用/6ポケット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 280(W)×190(H)mm 重量 56g
材質 PVC 収納ポケット数 6
ポケット内寸(mm) 38×185(H):1個、27×185(H):1個、
40×185(H):1個、42×185(H):1個、
33×185(H):1個、25×185(H):1個
ポケットは透明タイプ
折りたたみ可能
折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。
追加説明
カタログ価格

165 円(税抜)/ 182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1533ページ

代替品

EA509AD-122
  • 品番

    EA509AD-122

  • コメント

    小物メッシュ袋

EA509AD-123
  • 品番

    EA509AD-123

  • コメント

    小物メッシュ袋

EA509-31
  • 品番

    EA509-31

  • コメント

    6ポケット

EA509-32
  • 品番

    EA509-32

  • コメント

    10ポケット

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top